2090/17 Juego de Destornillador de Golpe, 17 piezas

Número de artículo: 05072017001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Bolsa
Cantidad de herramientas 17
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 5 mm
Tipo de producto Adaptador; Puntas/cuchillas; Destornilladores
Material acero bonificado.
Superficie cromado/a; material endurecido
Juego
Accionamiento Asiento para puntas; Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos TORX® internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 05072017001
EAN / GTIN 4013288179777
Número del fabricante 05072017001
Número L L60020 3369
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Para aflojar y apretar tornillos simplemente por medio de la fuerza de impacto, sin tener que utilizar máquinas.
  • Los destornilladores de golpe de Wera disponen de un grado de efectividad especialmente alto por su construcción robusta de doble curva.
  • La fuerza de impacto es transformada en un movimiento rotativo.
  • Con esta herramienta no hace falta utilizar aparatos de accionamiento por aire comprimido.
  • La caja de material textil es sumamente robusta y ofrece así una forma muy comacta de alojar esta herramientas tan valiosas.

Ventaja:

  • 2090 Destornilladores de impacto de 90 Nm con amplia gama de accesorios
  • Para aflojar y apretar tornillos sin utilización de máquinas
  • La fuerza de golpe se transforma en un movimiento giratorio
  • Un grado de efectividad especialmente alto por su construcción robusta de doble curva
  • Con arrastre de 5/16″ de hexágono interior

Volumen de suministro:

  • 2090/17 Impact driver set, 17 pieces
  • 1x 2090 Impact driver 90 Nm: 5/16″ x 142 mm
  • 2x 851/2 Z bits: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm
  • 1x 851/2 Z bits: PH 4 x 32 mm
  • 1x 800/2 slotted bits: 2 x 12 x 41 mm
  • 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm
  • 1x 840/2 hexagon Bits: 7 x 30 mm
  • 5x 867/2 Z TORX® bits: TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm
  • 2x 870/2 Adaptor: 3/8x5/16″, 1/2x5/16″

Descargas y documentos

Productos adecuados