867/1 BDC TORX®, TX 15 x 25 mm

Nr art.: 05066102001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 05066102001
EAN / GTIN 4013288034045
Numer producenta 05066102001
Numer L L60020 497
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Groty do wkrętów z gniazdem TORX® z częścią roboczą pokrytą drobnymi diamentowymi cząsteczkami, które gwarantują pewne osadzenie narzędzia, zmniejszając siłę docisku niezbędną podczas montażu, redukując tym samym ryzyko wyślizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu.
  • Strefa skrętna absorbująca energię kinetyczną obciążeń szczytowych.
  • Dzięki temu żywotność narzędzia ulega znacznemu wydłużeniu.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Cecha szcz.:

  • Profile size: TX 15
  • Blade length: 25 mm
  • Blade length (in inches): 1 inch

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem TORX®
  • Strefa skrętna BiTorsion absorbuje energię powstającą podczas obciążeń szczytowych
  • Znaczne zmniejszenie ryzyka pęknięć, wyraźne wydłużenie żywotności
  • Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 1)

W dostawie:

  • 867/1 BDC TORX®, TX 15 x 25 mm