867/1 BDC BDC TORX® Biți, TX 15 x 25 mm

Cod articol.: 05066102001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 05066102001
EAN / GTIN 4013288034045
Număr producător 05066102001
L-Număr L60020 497
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Biți pentru șuruburi interne TORX® cu particule mici de diamant pe vârful burghiului.
  • Acestea asigură o fixare sigură în șurub, reduc presiunea de contact necesară și reduc riscul de alunecare.
  • Cu o zonă de torsiune în care energia cinetică este disipată la sarcini de vârf.
  • Acest lucru crește semnificativ durata de viață a produsului.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Caracteristică:

  • Dimensiune parte antrenată: TX 15
  • Lungimea lamei: 25 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 1 inch

Avantaj:

  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • Cu zona BiTorsion pentru a amortiza vârfurile de sarcină
  • Reducerea semnificativă a riscului de rupere, prelungitor semnificativ de durată de viață
  • Acoperire cu diamant pentru o fixare sigură în șurub
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 867/1 biți BDC TORX®, TX 15 x 25 mm