• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Rękojeść Kraftform Turbo 827 T i, 9 x 125 mm

Nr art.: 05057481001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05057481001
EAN / GTIN 4013288214607
Numer producenta 05057481001
Numer L L60020 4244
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wielu użytkownikom zależy na możliwości szybszego wkręcania bez kompromisów.
  • Dzięki precyzyjnemu wkrętakowi, który gwarantuje również mocne dokręcanie i jest znacznie szybszy niż konwencjonalny wkrętak, jest to możliwe.
  • Rozwiązaniem jest włączana przekładnia: zintegrowana z rękojeścią wkrętaka zwiększa czterokrotnie prędkość pracy w sposób całkowicie mechaniczny w przypadku połączeń śrubowych, które nie stawiają dużego oporu.
  • Jedna ręka mocuje przednią część rękojeści, druga obraca tylną część rękojeści.
  • Funkcja turbo może być włączona lub wyłączona po naciśnięciu przycisku.
  • Zalecane jest wyłączenie w przypadku dokręcania i odkręcania z wysokim momentem obrotowym, jak również do precyzyjnej regulacji.
  • Wytrzymała, bezobsługowa stalowa przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 14 Nm z funkcją turbo z możliwością wyłączenia.
  • W wersji VDE Kraftform Turbo 827 T i z wymiennymi trzpieniami Wera VDE, które zostały przetestowane zgodnie z normą IEC 60900, gwarantuje szybką i bezpieczną pracę nawet pod napięciem (do 1000 V).

Cecha szcz.:

  • Profile size: 9 mm
  • Handle length: 125 mm

Zaleta:

  • Cztery razy większa prędkość pracy dzięki funkcji turbo (uzyskiwana w sposób całkowicie mechaniczny bez akumulatora)
  • Włączanie i wyłączanie funkcji turbo po naciśnięciu jednego przycisku
  • Funkcja turbo przeznaczona do lekkich połączeń śrubowych
  • Może być stosowany jak zwykły wkrętak ze stale rosnącym momentem obrotowym bez funkcji turbo
  • Wytrzymała, bezobsługowa stalowa przekładnia

W dostawie:

  • Rękojeść Kraftform Turbo 827 T i, 9 x 125 mm