• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

827 T i Ruční držák Kraftform Turbo, 9 x 125 mm

Artiklové číslo: 05057481001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05057481001
EAN / GTIN 4013288214607
Číslo výrobce 05057481001
L-číslo L60020 4244
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů.
  • Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky.
  • Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem.
  • Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti.
  • Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka.
  • Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro jemné seřízení.
  • Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo.
  • Ruční držák bitů Turbo 827 T i s individuálně testovanými výměnnými čepelemi Wera VDE podle normy IEC 60900 zajišťuje rychlou a bezpečnou práci i pod napětím (do 1 000 voltů).

Charakteristika:

  • Velikost výstupu: 9 mm
  • Délka rukojeti: 125 mm

Výhoda:

  • 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)
  • Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
  • Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
  • Lze použít jako běžný šroubovák pro šroubování s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
  • Robustní, bezúdržbový převod z oceli

Rozsah dodávky:

  • 827 T i Ruční držák Kraftform Turbo, 9 x 125 mm