840/1 Z Hex-Plus BO z otworem, 2.5 x 25 mm

Nr art.: 05056342001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05056342001
EAN / GTIN 4013288038555
Numer producenta 05056342001
Numer L L60020 443
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Elastyczne groty do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania.
  • Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda wkrętu.
  • Gniazdo wkrętów sześciokątnych BO (z otworem) posiada trzpień zabezpieczający, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione standardowymi narzędziami do wkrętów z gniazdem sześciokątnym.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Cecha szcz.:

  • Output size (metric): 2.5 mm
  • Blade length: 25 mm
  • Blade length (in inches): 1 inch

Zaleta:

  • Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem zabezpieczającym
  • Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
  • Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 1)

W dostawie:

  • 840/1 Z Hex-Plus BO z otworem, 2.5 x 25 mm