840/1 Z Hex-Plus BO Biți Hex-Plus, 2,5 x 25 mm

Cod articol.: 05056342001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05056342001
EAN / GTIN 4013288038555
Număr producător 05056342001
L-Număr L60020 443
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Capete Wera rezistente pentru șuruburi cu cap hexagonal, pentru utilizare universal.
  • Hex-plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
  • Efectul de crestătură este astfel redus la minim, iar distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
  • Șuruburile BO cu soclu hexagonal au un știft proeminent în profilul lor de antrenare.
  • Acest lucru previne slăbirea neautorizată, deoarece aceste șuruburi nu pot fi operate cu unelte cu soclu hexagonal ″normal″.
  • Hexagon de 1/4″, potrivit pentru suport în conformitate cu din ISO 1173-D 6,3.

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire (metric): 2,5 mm
  • Lungimea lamei: 25 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 1 inch

Avantaj:

  • Pentru șuruburi cu cap hexagonal cu bolț de blocare
  • Hex-plus permite șuruburilor Allen să trăiască mai mult
  • Greu, pentru universal utilizare
  • Transmisie hexagonală de 1/4″ (Wera Connection series 1)

Livrare:

  • 840/1 biți Z Hex-plus BO, 2,5 x 25 mm