Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 z etui, 13 część

Nr art.: 05051017001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05051017001
EAN / GTIN 4013288211224
Numer producenta 05051017001
Numer L L60020 4343
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 13-częściowy zestaw Kraftform Kompakt z 6 końcówkami 25 mm i 6 końcówkami 89 mm.
  • Kompaktowe narzędzie przeznaczone zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej.
  • Zajmujący niewiele miejsca kompaktowy system wymiennych trzpieni z różnymi profilami zapewnia użytkownikom mobilność i elastyczność.
  • Do sześciokątnych końcówek 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173), a także końcówek z serii Wera 1 i 4.
  • Z adapterem, ostrzem bagnetowym i technologią Rapidaptor.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z zabezpieczeniem przed staczaniem umożliwia ergonomiczną pracę.
  • Wbudowany magazynek do przechowywania końcówek o długości 25 mm.
  • Zestaw zastępuje 12-częściowy komplet wkrętaków i redukuje do minimum niezbędne wyposażenie.
  • Szybkie rozpoznawanie profilu i wielkości dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″ z identyfikacją kolorystyczną i dobrze widocznym oznaczeniem.

Zaleta:

  • Rękojeść do bitów Kraftform z bagnetowym ostrzem i uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z zabezpieczeniem przed staczaniem i wbudowanym magazynkiem
  • Trzpień bagnetowy chowany w rękojeści
  • 6 końcówek 25 mm z systemem identyfikacji narzędzi ″Take it easy″: oznaczenie kolorystyczne profilu i rozmiaru ułatwiające odnajdywanie właściwej końcówki oraz 6 końcówek 89mm
  • W wytrzymałym etui

W dostawie:

  • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 z etui, 13 część
  • 1x 889/4 R Uchwyt uniwersalny Rapidaptor: 1/4″ x 100 mm
  • 2x 851/1 BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 855/1 BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 2x 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 2x 855/4 Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm
  • 2x 867/4 Z TORX®: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm
  • 1x Zestaw rzepów 70: 70 x 50 mm