Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui, 13-delig

Artikelnummer: 05051017001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051017001
EAN/GTIN 4013288211224
Nummer fabrikant 05051017001
L-nummer L60020 4343

Omschrijving

Omschrijving:

  • 13-delige Kraftform Kompakt set met 6x 25 mm lange en 6x 89 mm lange bits.
  • Het Wera Kompakt gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt.
  • Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4.
  • Met verbindingselement, bajonet, 'Rapidaptor' technologie.
  • Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten greep voor optimaal, ergonomisch verantwoord schroeven.
  • In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 25 mm lange bits kunnen worden opgeborgen.
  • Deze set vervangt een 12-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum.
  • Profiel en maat van de bits zijn dankzij de Wera 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering en uitstekend leesbare maatcode snel te vinden.

Voordeel:

  • Bit-handhouder met bajonetkling en 'Rapidaptor' snelwisselfunctie
  • Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten en geïntegreerde houder
  • In de handgreep verzinkbare bajonetkling
  • 6x25 mm bits met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maatcode en 6x 89 mm bits
  • In robuuste tas

Levering:

  • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 with pouch, 13 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm; 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen