Zestaw kluczy płaskich dwustronnych 6005 Joker 4 Set 1, 4 część

Nr art.: 05020314001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05020314001
EAN / GTIN 4013288224750
Numer producenta 05020314001
Numer L L60020 4929
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Ponieważ w swojej pracy użytkownicy coraz częściej spotykają się z sytuacjami, w których przestrzeń montażowa jest bardzo ograniczona, potrzebne są narzędzia, które umożliwią im wykonywanie zadań również w takich warunkach.
  • Wąskie przestrzenie montażowe wymagają dodatkowych punktów przyłożenia dla narzędzi.
  • Czy zatem klucze płaskie można modyfikować w taki sposób, aby zwiększyć możliwości osadzenia narzędzia? Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i geometrii podwójnego sześciokąta zwiększa dwukrotnie liczbę punktów przyłożenia.
  • Podczas kilkukrotnie powtarzanych obrotów o 180° wokół osi wzdłużnej możliwe jest osadzenia klucza co 15° na nakrętce lub łbie śruby.
  • Klucz Joker 6005 z przemyślaną geometrią szczęk znacznie rozszerza zakres zastosowań w ograniczonych przestrzeniach.
  • Joker 6005 automatycznie odnajduje odpowiedni punkt przyłożenia po każdym obrocie.
  • Wysokiej jakości powierzchnia zapewnia bardzo dobrą i długotrwałą ochronę antykorozyjną.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzia według rozmiaru.
  • Odporny na zużycie materiał uchwytu gwarantuje pewne mocowanie kluczy i jednocześnie łatwe ich wyjmowanie.

Zaleta:

  • Klucz płaski Joker w nowym uchwycie, który umożliwia przechowywanie w torbie narzędziowej i oszczędza miejsce
  • Przeznaczony w szczególności do wąskich przestrzeni
  • Specjalna geometria szczęk rozszerza możliwości zastosowania narzędzia
  • Mały kąt pracy umożliwia ″chwytanie″ śruby co 15°

W dostawie:

  • Zestaw kluczy płaskich dwustronnych 6005 Joker 4 Set 1, 4 część
  • 4x Klucz płaski dwustronny Joker 6005: 6x7x111.8 mm, 8x9x122.2 mm, 10x11x137.3 mm, 12x13x166 mm