6005 Joker 4 Set 1 Jeu de clés double fourche, 4 pièces

Réf.: 05020314001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05020314001
EAN / GTIN 4013288224750
Réf. fabricant 05020314001
Article hors catalogue L60020 4929

Description

Description:

  • Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations.
  • Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil.
  • Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Les fourches coudées à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage.
  • Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être ″agrippés″ tous les 15°.
  • La Joker 6005 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus.
  • La Joker 6005 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation.
  • Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille.
  • Le matériau inusable du clip maintient fermement les clés et facilite leur retrait.

Avantage(s):

  • Clés Joker dans un nouveau clip pour un rangement compact dans la trousse à outils
  • Particulièrement bien adapté aux espaces exigus
  • La forme spéciale de la fourche élargit les possibilités d'ancrage de l'outil
  • Le faible angle de reprise de la fourche ″agrippe″ la vis tous les 15°

Livraison:

  • 6005 Joker 4 Set 1 Double open end wrench set, 4 pieces; 4x 6005 Joker Double open end wrench: 6x7x111.8 mm, 8x9x122.2 mm, 10x11x137.3 mm, 12x13x166 mm