Klucz płaski dwustronny Joker 6005, 12 x 13 x 166 mm

Nr art.: 05020313001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05020313001
EAN / GTIN 4013288224903
Numer producenta 05020313001
Numer L L60020 5032
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Ponieważ w swojej pracy użytkownicy coraz częściej spotykają się z sytuacjami, w których przestrzeń montażowa jest bardzo ograniczona, potrzebne są narzędzia, które umożliwią im wykonywanie zadań również w takich warunkach.
  • Wąskie przestrzenie montażowe wymagają dodatkowych punktów przyłożenia dla narzędzi.
  • Czy zatem klucze płaskie można modyfikować w taki sposób, aby zwiększyć możliwości osadzenia narzędzia? Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i geometrii podwójnego sześciokąta zwiększa dwukrotnie liczbę punktów przyłożenia.
  • Podczas kilkukrotnie powtarzanych obrotów o 180° wokół osi wzdłużnej możliwe jest osadzenia klucza co 15° na nakrętce lub łbie śruby.
  • Klucz Joker 6005 z przemyślaną geometrią szczęk znacznie rozszerza zakres zastosowań w ograniczonych przestrzeniach.
  • Joker 6005 automatycznie odnajduje odpowiedni punkt przyłożenia po każdym obrocie.
  • Wysokiej jakości powierzchnia zapewnia bardzo dobrą i długotrwałą ochronę antykorozyjną.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.

Cecha szcz.:

  • External dimension (b1): 26 mm
  • External dimension (b2): 27 mm
  • Colour: black_blackC/turquoise_339C
  • Overall length: 166 mm
  • Head thickness up to (a2): 6 mm
  • Head thickness of (a1): 5.5 mm
  • Width across flats 1: 12 mm
  • Width across flats 2: 13 mm

Zaleta:

  • Klucz płaski dwustronny Joker
  • Przeznaczony w szczególności do wąskich przestrzeni
  • Specjalna geometria szczęk rozszerza możliwości zastosowania narzędzia
  • Mały kąt pracy umożliwia ″chwytanie″ śruby co 15°
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

W dostawie:

  • Klucz płaski dwustronny Joker 6005, 12 x 13 x 166 mm