6005 Joker dupla villáskulcs 12 x 13 x 166 mm

Cikkszám: 05020313001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05020313001
EAN / GTIN 4013288224903
Gyártó száma 05020313001
L-szám L60020 5032
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Mivel a beépítési terület egyre szűkebbé válik a csavarozási munkák során, olyan eszközökre van szükség, amelyekkel a felhasználók még ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak.
  • A szűk helyek további szerszámkiinduló pontokat igényelnek.
  • Tehát lehet-e úgy módosítani a villáskulcs-t, hogy a szerszám pozicionálási lehetőségei növekedjenek? A 7,5°-kal elforgatott pofák és a kettős hatszög geometria kombinációja a rögzítési pontok megduplázódását eredményezi.
  • Ha a csavarkulcsot többször 180°-kal elforgatják a hosszanti tengely körül csavarozás közben, négy rögzítési lehetőség és anyák vagy
  • A csavarfejek 15°-onként „csomagolhatók”.
  • A Joker 6005 intelligens pofa geometriájával jelentősen kiterjeszti a felhasználói spektrumot szűk helyeken.
  • A Joker 6005 minden forduló után, úgymond, önmagában találja meg a kiindulási pontot
  • A kiváló minőségű felületbevonat magas és tartós korrózióvédelem-t eredményez.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.

Előny:

  • Dupla szájú Joker
  • Különösen alkalmas szűk helyekhez.
  • A speciális pofa geometriája kiterjeszti a szerszám rögzítési lehetőségeit
  • A szájban lévő kis visszatérési szög 15°-onként „csomagolja” a csavart
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 6005 Joker villáskulcs, 12 x 13 x 166 mm