Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6003 Joker 15 Set 1, 15 część

Nr art.: 05020302001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 05020302001
EAN / GTIN 4013288222657
Numer producenta 05020302001
Numer L L60020 4750
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Ponieważ coraz więcej jest sytuacji, w których przestrzeń montażowa jest bardzo ograniczona, potrzebne są narzędzia, za pomocą których użytkownicy będą mogli z powodzeniem pracować również w takich warunkach.
  • Wąskie przestrzenie montażowe wymagają dodatkowych punktów osadzenia dla narzędzi.
  • Czy zatem klucze płaskie można zmodyfikować w taki sposób, aby zwiększyć możliwości osadzenia narzędzia? Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia.
  • Podczas kilkukrotnie powtarzanych obrotów o 180° wokół osi wzdłużnej możliwe jest osadzenia klucza co 15° na nakrętce lub łbie śruby.
  • Klucz Joker 6003 z przemyślaną geometrią szczęk znacznie rozszerza zakres zastosowań w wąskich przestrzeniach.
  • Joker 6003 automatycznie odnajduje odpowiedni punkt podparcia po każdym obrocie.
  • Smukła, a jednocześnie wytrzymała strona oczkowa klucza jest odchylona pod kątem 15° w stosunku do osi narzędzia.
  • Wysokiej jakości powierzchnia zapewnia bardzo dobrą i długotrwałą ochronę antykorozyjną.
  • System wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.
  • Torby Joker nadają się do montażu na ścianie, półce, wózku warsztatowym, a dzięki rzepom są kompatybilne z systemem Wera 2go.

Zaleta:

  • Przeznaczony w szczególności do wąskich przestrzeni
  • Specjalna geometria szczęk rozszerza możliwości zastosowania narzędzia
  • Mały kąt pracy umożliwia ″chwytanie″ śruby co 15°
  • Smukła, odchylona pod kątem 15° strona oczkowa klucza
  • Kompatybilny z elementami systemu Wera 2go

W dostawie:

  • Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6003 Joker 15 Set 1, 15 część
  • 15x Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker: 5.5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 9x120 mm, 17x190 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 18x210 mm, 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 19x230 mm
  • 1x Zestaw rzepów 240: 50 x 240 mm