6003 Joker 15 Set 1 Set de chei combinate, 15 piese

Cod articol.: 05020302001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 05020302001
EAN / GTIN 4013288222657
Număr producător 05020302001
L-Număr L60020 4750
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Pe măsură ce spațiul de instalare devine din ce în ce mai îngust în timpul lucrărilor de înșurubare, sunt necesare unelte cu care utilizatorii pot lucra cu succes chiar și în astfel de situații.
  • Spațiile înguste necesită puncte suplimentare de pornire a sculei.
  • Deci, cheie fixă poate fi modificat în așa fel încât opțiunile de poziționare ale instrumentului să fie mărite? Combinaţia de falcă pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare.
  • Dacă cheia este rotită în mod repetat cu 180° în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării, există patru opțiuni de atașare și piulițe sau
  • Capetele filetate pot fi ″ambalate″ la fiecare 15°.
  • Joker 6003 cu geometria sa inteligentă a maxilarului extinde semnificativ spectrul de utilizare în spații închise.
  • Joker 6003 găsește punctul de plecare după fiecare tură, ca să spunem așa, de la sine
  • Partea subțire, dar robustă a inelului este înclinată la 15° față de axa sculei.
  • Acoperirea de suprafață de înaltă calitate asigură un protecţie anticorozivă de înaltă și de lungă durată.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.
  • Pungile Joker sunt potrivite pentru montare pe perete, raft, cărucior de atelier și pe sistemul Wera 2go datorită sistemului scai de pe spate.

Avantaj:

  • Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste.
  • Geometria specială a fălcii extinde opțiunile de atașare ale uneltei
  • Unghiul mic de retur din gură ″împachetează″ șurubul la fiecare 15°
  • Inel subțire înclinat cu 15°
  • Pedală JOKER 6003 dimensiune 15 cu gură plată pentru montarea și demontarea pedalelor

Livrare:

  • 6003 Joker 15 set 1 set de chei combinate, 15 piese
  • 15x 6003 Joker chei combinate: 5.5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 9x120 mm, 17x190 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 18x210 mm, 8x115 mm, 10x15 mm, 13x160 mm, 19x230 mm
  • 1x benzi scai 240: 240 x 50 mm