7880 Joker XXL Self-setting insert spanner for wrench sizes 24-32 mm, 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113.5 mm

Nr art.: 05020173001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05020173001
EAN / GTIN 4013288229380
Numer producenta 05020173001
Numer L L60020 5137
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Samonastawny klucz płaski wtykowy, do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym, przeznaczony do stosowania z kluczami dynamometrycznymi z serii Click-Torque X i XP z uchwytem 14x18 mm.
  • Pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania.
  • Bezstopniowo regulowane i równolegle prowadzone szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego.
  • Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce lub śrubie sześciokątnej.
  • Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia.
  • Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.
  • Zastosowanie pryzm w szczękach pozwala na uzyskanie kąta pracy wynoszącego zaledwie 30°.

Cecha szcz.:

  • Drive square_up to: 14x18 mm
  • Overall length: 113.5 mm
  • Width across flats: 24-32 mm
  • Spanner size (inches): 15/16″–1 1/4″
  • Adjustable-wrench tools: 24.0
    27.0
    30.0
    32.0 mm
  • Adjustable tools with inch-sized jaws: 15/16 inch
    31/32″
    1″
    1 1/16″
    1 1/8″
    1 3/16″
    1 1/4″
  • Tools with adjustable pitch: 62.2
    68.0
    70.2
    70.4 mm
  • Tools with adjustable pitch in inches: 62.2
    63.9
    65.4
    66.4
    69.5
    70.1
    70.2 mm

Zaleta:

  • Narzędzia wtykowe z czopem czworokątnym 14x18 mm
  • Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 14x18 mm
  • Regulowany klucz płaski 7880 Joker pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
  • Automatyczne i bezstopniowe zaciskanie szczęk na śrubach i nakrętkach sześciokątnych
  • Mechanizm dźwigniowy zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu śruby lub nakrętki podczas pracy

W dostawie:

  • Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XXL, zakres pracy 24-32 mm, chwyt 14x18mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113.5 mm