7880 Joker XXL önbeálló, nyitott végű kulcs 24-32 mm-es kulcsszélességhez, 14x18 mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113,5 mm

Cikkszám: 05020173001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 05020173001
EAN / GTIN 4013288229380
Gyártó száma 05020173001
L-szám L60020 5137
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Önbeállító, behúzható, nyitott végű kulcs, hatlapfejű csavarfejekhez vagy
  • -NUTS, Click-Torque X és XP sorozatú nyomatékkulcs 14x18 mm befogó.
  • A vonatkozó felhasználási területek-ben az összes metrikus és angolszász méretet lefedi.
  • A fokozatmentes és párhuzamos vezetésű pofák számos egyedi nyitott végű csavarkulcs-méretet helyettesítenek.
  • A kívánt méret magától állítható, amikor a hatlapfejű anyához vagy csavarhoz csatlakozik.
  • A beépített karmechanizmus rögzíti a hatlapfejű csavart vagy
  • -A pofák közötti anya biztonságosan van behelyezve, ami jelentősen csökkenti a csúszás és a sérülés kockázatát.
  • A racsnis funkció gyors és folyamatos csavarozást biztosít leeresztés nélkül.
  • A sarokszélesség prizmák használatával mindössze 30°-os hátsó forgatási szög érhető el.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 14x18 mm
  • 14x18 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs készülékekhez
  • Az állítható 7880 joker az adott felhasználási területek-ben található összes metrikus és hüvelyk méretre kiterjed
  • A hatlapfejű csavarok és anyák automatikus és fokozatmentes megfogása
  • A karos mechanika a megfogásnál megakadályozza a lecsúszást és a sérüléseket.

Tartalom:

  • 7880 Joker XXL önbeállító behúzható kulcs 24-32 mm-es, 14x18 mm-es, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113,5 mm-es csavarkulcs