Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6001 Joker Switch 11 Set 1, 11 część

Nr art.: 05020091001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Liczba elementów 11 szt.
Oznaczenie producenta 6001 Joker Switch; Joker Maulringratschenschlüssel
Opakowanie torba
Wersja odsadzone
Min. kąt roboczy 30 stopni
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Kolor Szare; Srebrna
Rodzaj produktu Klucze z grzechotką
Liczba zębów (zatrzask) 80
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Materiał narzędzia Stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia narzędzia Niklowane
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05020091001
EAN / GTIN 4013288184160
Numer producenta 05020091001
Numer L L60020 3355
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Zestaw wysokiej jakości kluczy płasko-oczkowych z grzechotką: klucz płasko-oczkowych z odsadzoną grzechotką i przełącznikiem zmiany kierunku pracy.
  • Funkcja przytrzymywania z metalową płytką zmniejszającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki.
  • Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Bardzo twarde ząbki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz zmniejszają ryzyko ześlizgiwania się klucza.
  • Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania się narzędzia.
  • Kąt pracy 30° po stronie oczkowej eliminuje czasochłonne obracanie klucza.
  • Przełączalna grzechotka z niezwykle drobną podziałką (80 zębów) zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.
  • Słyszalny, precyzyjny mechanizm grzechotki.
  • Wytrzymały dwuczęściowy element blokujący zapewnia również niezwykłą stabilność.
  • Grzechotka odsadzona o 15° gwarantuje niezawodność pracy przy wysokich momentach obrotowych.
  • Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona wytrzymałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii.
  • Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją.
  • Z system wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.

Zaleta:

  • Funkcja przytrzymywania dzięki płytce metalowej w szczęce klucza
  • Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
  • Podwójny profil sześciokątny zapewnia zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
  • Kierunek pracy grzechotki z drobną podziałką można łatwo zmieniać za pomocą przełącznika.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

W dostawie:

  • Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6001 Joker Switch 11 Set 1, 11 część
  • 11x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker Switch 6001, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm
  • 1x Zestaw rzepów 240: 50 x 240 mm