6001 Joker Switch 11 Set 1 gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, 11 dele

Art.-nr.: 05020091001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05020091001
EAN/GTIN 4013288184160
Producentnummer 05020091001
L-nummer L60020 3355

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets ringskralde-gaffelnøgle-sæt fra Wera: Joker gaffelringskraldenøgler med skraldeside i vinkel og omskifterknap.
  • Med holdefunktion via metalplade i gaflen, der nedsætter faren for at tabe skruer og møtrikker.
  • Det integrerede slutanslag kan forhindre, at man rutsjer ned af skruehovedet, og giver mulighed for at tilføre store momenter.
  • Den udskiftelige metalplade i gaflen sikrer skruer og møtrikker med ekstrahårde tænder og nedsætter faren for at rutsje af.
  • Den dobbelte sekskantsgeometri sørger for formtilpasset forbindelse med skrue eller møtrik og dermed ligeledes for en nedsættelse af faren for at rutsje af.
  • Den lille returvinkel på kun 30° på gaffelsiden hindrer tidskrævende venden rundt på nøglen under skruningen.
  • Den omskiftelige skraldemekanik på ringsiden med høj finfortanding (80 tænder) sørger for en høj grad af fleksibilitet også under snævre arbejdsforhold.
  • Hørbart præcis skraldemekanik.
  • Det robuste todelte hak-element giver derudover mulighed for ekstrem holdbarhed.
  • Skraldesiden er vinklet med 15° mhp.
  • sikkert arbejde ved store momenter.
  • Den særlige smedjegeometri sørger for både stor momentoverførsel og høj bøjningsstyrke.
  • Fremstillet af højtydende krom-molybdæn-stål med nikkel-krom belægning mhp.
  • høj korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
  • Ingen rutsjen væk via slutanslag
  • Dobbelt sekskantgeometri nedsætter faren for at rutsje væk
  • Den fint fortandede skraldemekanik kan let omskiftes til begge retninger via en knap.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 6001 Joker Switch 11 Set 1 gaffelnøgle- og ringskralde-sæt, 11 dele; 11x 6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 240: 50 x 240 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele