{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Seria | Joker 6000 | |
| Oznaczenie producenta | 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel; 9632 Magnetleiste 6000 Joker Imperial 1 | |
| Szerokość | 30 mm | |
| Długość | 370 mm | |
| Rodzaj produktu | Listwy magnetyczne | |
| Platformy | prostokąt | |
| Z możliwością mocowania | tak | |
| Materiał powierzchni | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 05020016001 | |
| EAN / GTIN | 4013288229861 | |
| Numer producenta | 05020016001 | |
| Numer L | L60020 5134 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |