9630 Magnetic rail 6000 Joker 1 Ratcheting combination wrenches set, 11 pieces

Nr art.: 05020014001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Joker 6000
Oznaczenie producenta 9610 Joker Magnetleiste; 9630 Magnetleiste 6000 Joker 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz
Rodzaj produktu Listwy magnetyczne
Z możliwością mocowania tak
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05020014001
EAN / GTIN 4013288228949
Numer producenta 05020014001
Numer L L60020 5141
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 6000 Joker z funkcją przytrzymywania do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym.
  • Bardzo twarde ząbki wymiennej płytki pewnie chwytają śruby i nakrętki.
  • Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania.
  • Kąt pracy wynoszący zaledwie 30° eliminuje czasochłonne obracanie klucza.
  • Drobnozębny mechanizm zapadkowy z 80 zębami zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.
  • Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona wytrzymałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii.
  • Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją.
  • System wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru.
  • Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi.
  • Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi.
  • Listwę można również przymocować do ściany.

Zaleta:

  • 11-częściowy
  • Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi. Listwę można również przymocować do ściany.
  • Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi
  • Funkcja przytrzymywania dzięki płytce metalowej w szczęce klucza
  • Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się

W dostawie:

  • Listwa magnetyczna 9630 z zestawem kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6000 Joker 1, 11 część
  • 11x Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker 6000: 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm, 8x144 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 18x235 mm, 10x159 mm
  • 1x Listwa magnetyczna Joker 9610, na 11 kluczy płaskich, bez kluczy: 30 x 370 mm