Wkrętak krótki Stubby ″gaźnikowiec″ 335, 0.6 x 3.5 x 24.5 mm

Nr art.: 05008840001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 335 Stubby/Vergaserschraubendreher; Stubby/Vergaserschraubendreher
Opakowanie luzem
Kolor Zielony; czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Średnica zewnętrzna, Do śrub płaskich (SL) 3,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Grot 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 24,5 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05008840001
EAN / GTIN 4013288212115
Numer producenta 05008840001
Numer L L60020 4178
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Bardzo mały wkrętak z krótkim trzpieniem do prac w trudno dostępnych miejscach.
  • 2-komponentowa rękojeść Kraftform z praktyczną kombinacją strefy twardej i miękkiej umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę.
  • Trzpienie posiadają wszystkie zalety technologii bitów Wera.
  • Specjalna obróbka powierzchni trzpieni zapewnienia wysoką ochronę antykorozyjną i optymalne dopasowanie do gniazda śruby.
  • 6-kątny kołnierz zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.

Cecha szcz.:

  • Handle length: 54 mm
  • Blade width: 3.5 mm
  • Blade width (in inches): 9/64″
  • sound thickness: 0.6 mm
  • Blade diameter: 3.5 mm
  • Blade length: 24.5 mm
  • Blade length (in inches): 1 inch

Zaleta:

  • Krótka, kompaktowa konstrukcja do pracy w wąskich przestrzeniach
  • Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść Kraftform do precyzyjnej pracy
  • Trzony z zaletami technologii bitów Wera
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

W dostawie:

  • Wkrętak krótki Stubby ″gaźnikowiec″ 335, 0.6 x 3.5 x 24.5 mm