335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory, 0.6 x 3.5 x 24.5 mm

Artiklové číslo: 05008840001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce 335 Stubby/Vergaserschraubendreher; Stubby/Vergaserschraubendreher
Obal volné
Barva Zelená; Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Vnější průměr, Pro ploché šrouby (SL) 3,5 mm
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Šestihranná čepel
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 24,5 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05008840001
EAN / GTIN 4013288212115
Číslo výrobce 05008840001
L-číslo L60020 4178
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Velmi malý šroubovák s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa.
  • Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.
  • Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera.
  • Speciální zušlechtění povrchu čepelí pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné uložení v šroubu.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Charakteristika:

  • Délka rukojeti: 54 mm
  • Šířka čepele: 3,5 mm
  • Šířka čepele (v palcích): 9/64″ palce
  • tloušťka činky: 0,6 mm
  • Průměr čepele: 3,5 mm
  • Délka čepele: 24,5 mm
  • Délka čepele (v palcích): 1 palců

Výhoda:

  • Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
  • Čepele s přednostmi technologie bitů Wera
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory, 0.6 x 3.5 x 24.5 mm