Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

Nr art.: 05006502001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 05006502001
EAN / GTIN 4013288228444
Numer producenta 05006502001
Numer L L60020 5294
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools.
  • Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V.
  • With anti-roll protection and ″Take it easy″ Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Cecha szcz.:

  • Blade width: 3.5 mm
  • Blade width (in inches): 9/64″
  • sound thickness: 0.6 mm
  • Blade length: 157 mm
  • Blade length (in inches): 6 3/16 inches

Zaleta:

  • Kraftform Kompakt VDE interchangeable blades for slotted screws
  • Insulated, individually tested as per IEC 60900
  • 9 mm hex drive with with entry chamfer
  • Conical blade
  • The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

W dostawie:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm