• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

Artikelnummer: 05006502001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 05006502001
EAN/GTIN 4013288228444
Nummer fabrikant 05006502001
L-nummer L60020 5294
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor sleufschroeven
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
  • Conisch blad
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan