{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 160 i/7 Rack | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Kolor | żółty; czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Minimalna napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Maksymalne napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Liczba narzędzi | 7 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 05006147001 | |
| EAN / GTIN | 4013288041708 | |
| Numer producenta | 05006147001 | |
| Numer L | L60020 1688 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |