160 i/7 Rack Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100 + Probador monopolar de fases + Bandeja, 7 piezas

Número de artículo: 05006147001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante 160 i/7 Rack
Embalaje Caja
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Color amarillo; rojo
Modelo forma recta
Para comprobación de tensión
Mínima tensión de prueba 1.000
Máxima tensión de prueba 1.000
Cantidad de herramientas 7
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN EN 60900
Juego
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 05006147001
EAN / GTIN 4013288041708
Número del fabricante 05006147001
Número L L60020 1688
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 7 piezas con destornilladores aislados, probados pieza por pieza según IEC 60900.
  • La prueba individual a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro a una tensión permitida de 1.000 V.
  • El mango es tipo Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico sin que se produzcan ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • En parte llevan Lasertip: la punta se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que el útil involuntariamente se desprenda del tornillo por deslizamiento.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye un probador de fases y 1 bandeja para depositar los útiles.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 160 i/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, single-pole phase tester and rack, 7 pieces
  • 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 4x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm
  • 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados