8790 A VDE Zyklop Socket, insulated, with 1/4″ drive, 8 x 41 mm

Nr art.: 05005935001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05005935001
EAN / GTIN 4013288233851
Numer producenta 05005935001
Numer L L60020 104716
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 1/4″ VDE sockets with increased safety thanks to the yellow insulation core, which becomes visible if the outer red VDE insulation layer is damaged.
  • Individually tested tools as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V.

Cecha szcz.:

  • Output size (metric): 8 mm
  • External dimension (d1): 16.8 mm
  • Rear diameter (d2): 18 mm
  • Overall length: 41 mm

Zaleta:

  • Individually tested tools as per IEC 60900 at 10,000 V for safe working up to 1,000 volt
  • Increased safety thanks to 2-component insulation with a yellow insulation core under an outer red insulation layer
  • Plastic sleeve protects surfaces from damage

W dostawie:

  • 8790 A VDE Zyklop Socket, insulated, with 1/4″ drive, 8 x 41 mm