8790 A VDE Llave de vaso Zyklop, aislada, con arrastre de 1/4″, 8 x 41 mm

Número de artículo: 05005935001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 05005935001
EAN / GTIN 4013288233851
Número del fabricante 05005935001
Número L L60020 104716
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Vasos VDE de 1/4″ con una mayor seguridad gracias al núcleo aislante de color amarillo debajo de la capa exterior de aislamiento de color rojo.
  • En caso de que ocurra un daño en la capa aislante VDE exterior roja, queda visible la capa interna de aislamiento de color amarillo.
  • La herramienta ha sido probada de manera individual en un 100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.
  • 000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.
  • 000 voltios.

Característica:

  • Dimensiones de salida (sistema métrico): 8 mm
  • Medida exterior (d1): 16,8 mm
  • Diámetro trasero (d2): 18 mm
  • Longitud total: 41 mm

Ventaja:

  • La herramienta ha sido probada de manera individual en un 100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de hasta 1.000 voltios.
  • Una mayor seguridad gracias al aislamiento bicomponente, con el núcleo aislante de color amarillo y la capa exterior de aislamiento de color rojo
  • La camisa de material sintético protege las superficies contra daños

Volumen de suministro:

  • 8790 A VDE Zyklop Socket, insulated, with 1/4″ drive, 8 x 41 mm