Listwa magnetyczna A Deep 1 na zestaw kluczy nasadowych 1/4″, 9 część

Nr art.: 05005410001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Szerokość 30 mm
Długość 270 mm
Rodzaj produktu Listwy magnetyczne
Platformy prostokąt
Z możliwością mocowania nie
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05005410001
EAN / GTIN 4013288223210
Numer producenta 05005410001
Numer L L60020 4761
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Listwa magnetyczna z 9 długimi kluczami nasadowymi do mocowania ręcznego i maszynowego (non-impact), 1/4″.
  • Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania kluczy nasadowych.
  • Długie klucze nasadowe 1/4″ (ISO 2725- część 3) firmy Wera do stosowania ręcznego i maszynowego (bezudarowego), także do głęboko położonych połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych.
  • System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami.
  • Z profilem sześciokątnym i rowkiem ustalacza kulkowego.
  • Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny.
  • Dzięki niewielkiemu kątowi powrotu zapadki grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że nie ma potrzeby stosowania profilu dwunastokątnego nawet w ograniczonych przestrzeniach.
  • Do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym.
  • Listwa magnetyczna umożliwia krótkotrwałe mocowanie do metalowych powierzchni, a dzięki funkcji twist to unlock zapewnia bezpieczne blokowanie i odblokowywanie kluczy nasadowych.

Zaleta:

  • 9-częściowy zestaw kluczy nasadowych na listwie magnetycznej, 1/4″
  • Listwa magnetyczna z niezawodnym mocowaniem kluczy nasadowych i jednocześnie łatwym ich wyjmowaniem (twist to unlock) do tymczasowego mocowania na ściance warsztatowej, półce lub wózku warsztatowym
  • Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania narzędzi
  • Długie końcówki wymienne klucza nasadowego ¼″ do połączeń śrubowych w wąskich przestrzeniach i do wystających prętów gwintowanych
  • Profil sześciokątny umożliwia precyzyjne i chroniące profil wykonywanie połączeń śrubowych zapewniając jednocześnie dobre przenoszenie siły

W dostawie:

  • Listwa magnetyczna A Deep 1 na zestaw kluczy nasadowych 1/4″, 9 część
  • 9x 8790 HMA Deep Klucz nasadowy, ¼″: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm
  • 1x Listwa magnetyczna 9600 na klucze nasadowe 1/4″, bez wyposażenia: 30 x 270 mm