Magnetická lišta A Deep 1, se sadou nástrčných hlavic, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4″, 9 dílný

Artiklové číslo: 05005410001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Šířka 30 mm
Délka 270 mm
Druh produktu Magnetická lišta
Tvar pravoúhlá
S možností upevnění ne
Materiál povrch plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05005410001
EAN / GTIN 4013288223210
Číslo výrobce 05005410001
L-číslo L60020 4761
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta pro 9 ručně i strojně ovládaných hlavic Non-impact s upínacím vnitřním čtyřhranem 1/4″.
  • Bajonetový upínací systém Twist to unlock umožňuje pevné upnutí a snadné sejmutí hlavic.
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje.
  • Možnost přechodného uchycení lišty na kovové stěny i vnitřní plochy karoserie servisních vozů atd.

Výhoda:

  • 9dílná sada hlavic na magnetické liště, 1/4″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Dlouhé ¼″ nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
  • Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly

Rozsah dodávky:

  • Magnetická lišta A Deep 1, se sadou nástrčných hlavic, připojovací vnitřní čtyřhran 1/4″, 9 dílný
  • 9x 8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4″: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm
  • 1x 9600 Magnetická lišta pro hlavice, 1/4″, bez výbavy: 30 x 270 mm