Neseser tekstylny na narzędzia Wera 2go 2 XL, 2 część

Nr art.: 05004357001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05004357001
EAN / GTIN 4013288211491
Numer producenta 05004357001
Numer L L60020 4228
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kompaktowa budowa oraz rzepy sprawiają, że neseser tekstylny Wera 2go 2XL z bardzo głębokimi przegródkami jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym komfort podczas transportu narzędzi i umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
  • Umieszczone wewnątrz i na zewnątrz rzepy gwarantują efektywne wykorzystanie przestrzeni.
  • Dzięki temu niewiarygodnie dużo narzędzi mieści się w neseserze oraz w etui i torbach, które można zamocować na zewnątrz.
  • Wera 2go 2 to gwarancja lekkiego bagażu, ponieważ w neseserze znajdują się tylko niezbędne narzędzia.
  • Wytrzymały i odporny na odkształcenia materiał zabezpiecza przewożone narzędzia przed uszkodzeniem i wilgocią oraz zwiększa trwałość nesesera.
  • Pasek na ramię z nakładką i regulowaną szerokością oraz fakt, że w trakcie przemieszczania się neseser zawsze znajduje się blisko ciała, zwiększają komfort, pozostawiając wolne ręce podczas transportu.
  • Neseser zawiera 1 pojemnik tekstylny Wera 2go 4 do wkrętaków i innych narzędzi z indywidualnie regulowaną przegródką z rzepem.
  • W neseserze z łatwością mieszczą się 4 takie pojemniki.

Zaleta:

  • Neseser na narzędzia Wera 2go 2 XL z bardzo głębokimi przegrodami z przeznaczeniem na np. pojemniki Wera 2go 4
  • Indywidualna konfiguracja zapewnia wiele możliwości
  • Doskonale nadaje się do mocowania tekstylnych etui i toreb Wera z rzepami
  • Łatwe pakowanie i rozpakowywanie
  • Wolne ręce podczas transportu

W dostawie:

  • Neseser tekstylny na narzędzia Wera 2go 2 XL, 2 część
  • 1x Wera 2go XL Container: 455 x 330 x 170 mm
  • 1x Pasek Wera 2go 6: 38 x 1470 mm
  • 1x Pojemnik tekstylny na narzędzia Wera 2go 4: 105 x 165 mm