Valise porte-outils Wera 2go 2 XL, 2 pièces

Réf.: 05004357001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004357001
EAN / GTIN 4013288211491
Réf. fabricant 05004357001
Article hors catalogue L60020 4228

Description

Description:

  • La valise d'outils Wera 2go 2 XL est la solution idéale au transport confortable de vos outils grâce à sa grande profondeur, ses multiples scratch et sa modularité.
  • Les scratchs internes et externes assurent un usage optimisé de l'espace et propose une grande flexibilité.
  • On peut ranger autant d'outils dans et autour de la valise.
  • Wera 2go 2 assure la légèreté du transport car seuls les outils nécessaires sont emmenés.
  • La construction robuste et les matières choisies assure une grande durée de vie une parfaite protection des outils contre les chocs et l'humidité.
  • La bandoulière réglable et sont large cousin ajustable assure un confort optimisé.
  • Les mains sont libres lors du déplacement.
  • Inclus 1 carquois Wera 2go 4 avec séparateur scratch réglable pour accueillir tournevis et autres outils.
  • La valise XL peut contenir 4 carquois.

Avantage(s):

  • Valise d'outils Wera 2go 2 XL extra-profond pour 4 carquois Wera 2go 4
  • Possibilité de configuration individuelle pour une mobilité élevée
  • Permet fixer les trousses et pochettes Wera dotées de scratch
  • Mise en place et retrait très simple
  • Les mains restent libres lors du transport

Livraison:

  • Wera 2go 2 XL Tool Container, 2 pieces; 1x Wera 2go XL Container: 455 x 330 x 170 mm; 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange