Podłużna walizka do transportu narzędzi Wera 2go 7, 295 x 100 mm

Nr art.: 05004356001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 100 mm
Wysokość zewnętrzna 295 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Odporność na uderzenia
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05004356001
EAN / GTIN 4013288204370
Numer producenta 05004356001
Numer L L60020 3937
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Odporna na odkształcenia podłużna walizka na narzędzia, bez wyposażenia, z uchwytem transportowym, do przechowywania i transportu narzędzi i części zamiennych.
  • Wysoka odporność na przebicia i przecięcia.
  • Strefa rzepu do mocowania elementów systemu Wera 2go.
  • Kompaktową podłużną walizkę na narzędzia Wera 2go można uzupełnić narzędziami oraz akcesoriami i połączyć z elementem 2 (neseser) systemu Wera 2go.
  • W ten sposób można praktycznie i łatwo powiększyć przestrzeń przeznaczoną na narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Width: 100 mm
  • Height: 295 mm
  • Depth: 100 mm

Zaleta:

  • Skrzynka transportowa przeznaczona również do długich narzędzi, takich jak poziomnice
  • Kaszerowana płyta z tworzywa sztucznego gwarantuje trwałą odporność na odkształcenia
  • Wysoka odporność na przebicia i przecięcia
  • Wysoki stopień ochrony transportowanych narzędzi przed uszkodzeniami i wilgocią
  • Kompatybilny z elementami systemu Wera 2go

W dostawie:

  • Podłużna walizka do transportu narzędzi Wera 2go 7, 295 x 100 mm