Cutie de scule Wera 2go 7, 100 x 100 x 295 mm

Cod articol.: 05004356001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea negru
Tip produs cutie
Caracteristici Rezistent la impact
Echipament Mâner
Dimensiune exterioară l 100 mm
Dimensiune exterioară H 295 mm
Material plastic
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 05004356001
EAN / GTIN 4013288204370
Număr producător 05004356001
L-Număr L60020 3937
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • 1 dimensions stabil, robust instrument cutie mare, gol, cu mâner de transport, pentru depozitare și pentru transportul de scule lungi și piese de schimb.
  • Rezistență ridicată la tăieturi și cusături.
  • Cu zonă cu cârlig și buclă pentru andocare la sistemul Wera 2go.
  • Cutia compactă de scule Wera 2go poate fi umplută cu unelte și piese de schimb și andocată la Wera 2go 2 (container) 5.
  • Spațiul de depozitare este astfel convenabil și ușor de extins.

Caracteristică:

  • Lăţime: 100 mm
  • Înălţime: 295 mm
  • Adâncime: 100 mm

Avantaj:

  • Cutie de transport, de asemenea, pentru instrumente lungi, cum ar fi nivelurile de alcool
  • Stabil din punct de vedere dimensional datorită panourilor din plastic laminate din material textil
  • Rezistență ridicată la tăieturi și cusături
  • Protecție ridicată a uneltelor transportate împotriva deteriorării și umezelii
  • Potrivit pentru andocare la sistemul Wera 2go

Livrare:

  • Wera 2GO 7 Tool high box, 100 x 295 mm