{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Bicycle Set Torque 1 | |
| Oznaczenie producenta | Bicycle Set Torque 1; Click-Torque A 5 | |
| Opakowanie | torba | |
| Kolor | Zielony; Czarny; Srebrna | |
| Min. kąt roboczy | 8 stopni | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 45 | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 2,5 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 25 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/4 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 |
| Numer artykułu | 05004180001 | |
| EAN / GTIN | 4013288207685 | |
| Numer producenta | 05004180001 | |
| Numer L | L60020 3886 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |