Belt A 1 Zestaw kluczy nasadowych Zyklop 1/4″ z funkcją przytrzymywania, 10 część

Nr art.: 05003880001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05003880001
EAN / GTIN 4013288190758
Numer producenta 05003880001
Numer L 631750 9
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymała zawieszka tekstylna wykonana w stylu charakterystycznym dla firmy Wera z 9 kluczami nasadowymi i narzędziem do usuwania nakrętek w ograniczonych przestrzeniach.
  • Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania kluczy nasadowych.
  • System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • Wraz z metalowym karabińczykiem umożliwiającym mocowanie do szlufki lub torby.
  • Klucze nasadowe z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu.
  • Wykonany z włókniny spód zawieszki oraz rzepy ułatwiają mocowanie np.
  • do ściany, półki, wózka warsztatowego i elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go.

Zaleta:

  • 10-częściowy zestaw kluczy nasadowych ¼″ na wytrzymałej zawieszce tekstylnej
  • Klucze nasadowe z funkcją przytrzymywania śrub/nakrętek
  • Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania narzędzi
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
  • Nadaje się do mocowania np. do ściany, półki, wózka warsztatowego i elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go

W dostawie:

  • Belt A 1 Zestaw kluczy nasadowych Zyklop 1/4″ z funkcją przytrzymywania, 10 część
  • 9x 8790 HMA HF Klucz nasadowy Zyklop, ¼″ z funkcją przytrzymywania: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Narzędzie do usuwania nakrętek: 14 x 43 mm
  • 1x Belt A (zawieszka tekstylna), 9-częściowa, bez wyposażenia: 39 x 238 mm
  • 1x Zestaw rzepów 30: 200 x 30 mm