Belt A 1 sada nástrčných hlavic (″ořechů″) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 10 dílný

Artiklové číslo: 05003880001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05003880001
EAN / GTIN 4013288190758
Číslo výrobce 05003880001
L-číslo 631750 9
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 9 hlavicemi plus nástroj na odebírání matic na nejužším prostoru.
  • Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání hlavic z pásu.
  • S identifikátorem nástrojů ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nástroje.
  • Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.
  • Hlavice s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování se sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.
  • Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např.
  • na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

Výhoda:

  • 10dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, ¼″
  • Hlavice s přidržovací funkcí šroubů/matic
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Belt A 1 sada nástrčných hlavic (″ořechů″) Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 10 dílný
  • 9x 8790 HMA HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x Nástroj na vytažení matice: 43 x 14 mm
  • 1x Belt A (textilní pás), 9dílný, neosazený: 39 x 238 mm
  • 1x Pás na suchý zip 30: 30 x 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku