{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Graduación | milímetros | |
| Unidad rango de medición | milímetros | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 2.500 mm | |
| Material | Acero especial | |
| Longitud total | 2.500 mm | |
| Plegable/flexible | nie | |
| Inoxidable | nie | |
| Clase de precisión | EG 2 | |
| Norma | DIN 874 | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Numer artykułu | 0466106 | |
| EAN / GTIN | 4029713211899 | |
| Numer producenta | 0466106 | |
| Numer L | L40510 2102 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |