• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ocelové pravítko DIN 874/2 2500 mm

Artiklové číslo: 0466106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 2 500 mm
Materiál Speciální ocel
Celková délka 2 500 mm
Ohebné/pružné ne
Nerez ne
Třída přesnosti EG 2
Norma DIN 874
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0466106
EAN / GTIN 4029713211899
Číslo výrobce 0466106
L-číslo L40510 2102
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • DIN 874 List 1

Popis:

Dílenské ocelové pravítko ze speciální oceli, přesnost GG 2, obdélníkový průřez. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 2500 mm
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN 874