Steel rules DIN 874/1 1500mm

Nr art.: 0465104
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
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 500 mm
Materiał stal specjalna
Długość całkowita 1 500 mm
Nierdzewne nie
Platformy A
Klasa dokładności EG 1
Norma DIN 874/1
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0465104
EAN / GTIN 4029713211691
Numer producenta 0465104
Numer L L40510 1082
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel
  • DIN 874 Sheet 1

Opis:

Steel rules DIN 874/1 1500mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Length: 1500 mm
  • Tolerance class: 1

Norma:

DIN 874