Riglă din oțel DIN 874/1 1500 mm

Cod articol.: 0465104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 1 500 mm
Material Spezialstahl
Länge gesamt 1 500 mm
rostfrei nu
Form A
Genauigkeitsklasse EG 1
Norm DIN 874/1
Produktart Lineal

Identificare și clasificare

Cod articol 0465104
EAN / GTIN 4029713211691
Număr producător 0465104
L-Număr L40510 1082
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 874 Foaia 1

Descriere:

Riglă de oțel din oțel special, precizie GG 1, secțiune dreptunghiulară. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 1500 mm
  • Clasa de toleranță: 1

Standard:

DIN 874