Odwracalne szczęki dociskowe, Rozmiar 160, Zestaw 3 szczęk, hartowana, Zębatka stożkowa 90°

Nr art.: 046408
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 046408
EAN / GTIN 4019208014999
Numer producenta 046408
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Wymienne szczęki odwracające, rozmiar 160, zestaw 3 sztuk, hartowane, ząbki stożkowe 90°, materiał 16MnCr5

Cecha szcz.:

  • Odległość między rowkami poprzecznymi: 10 mm
  • Wersja: UB
  • Liczba pieczyń: 3
  • szczęki szerokie: 34,7 mm
  • średnica otworu przelotowego: 13 mm
  • Średnica pogłębienia łba śruby: 19 mm
  • Masa: 0,35 kg
  • Rozmiar: 160
  • Wysokość szczęek: 45 mm
  • Długość szczęk: 68 mm
  • Zakres dostawy: Zestaw
  • rozstaw otworów: 19 mm
  • szerokość rowka: 17 mm
  • Głębokie rowki: 5 mm
  • Głębokie pogłębienie pod śrubę: 33,5 mm
  • podziałka zębów: 1/16″ x 90°