Otočné čelisti, Velikost 160, Sada 3 čelistí, kalené, Špičaté ozubení 90°

Artiklové číslo: 046408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 046408
EAN / GTIN 4019208014999
Číslo výrobce 046408
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Obrácené čelisti pro upínání, velikost 160, sada 3 čelistí, kalené, špičaté ozubení 90°, materiál 16MnCr5

Charakteristika:

  • Vzdálenost příčné drážky: 10 mm
  • Provedení: UB
  • Počet plechů: 3
  • Široké čelisti: 34,7 mm
  • Průměr průchozího otvoru: 13 mm
  • Průměr_zhlubení hlavy šroubu: 19 mm
  • Hmotnost: 0,35kg
  • Velikost: 160
  • Výška boků: 45 mm
  • Délka pečení: 68 mm
  • Rozsah dodávky: sada
  • Rozteč otvorů: 19 mm
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Hluboká drážka: 5 mm
  • Hloubka zahloubení šroubu: 33,5 mm
  • Rozteč zubů: 1/16″ x 90°