Odwracalne szczęki dociskowe, Rozmiar 125/160, Zestaw 3 szczęk, hartowana, Zębatka stożkowa 90°

Nr art.: 046404
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 046404
EAN / GTIN 4019208014968
Numer producenta 046404
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Odwracalne szczęki dociskowe, rozmiar 125/160, zestaw 3 sztuk, hartowane, ząbowanie stożkowe 90°, materiał 16MnCr5

Cecha szcz.:

  • Odległość między rowkami poprzecznymi: 5 mm
  • Wersja: UB
  • Liczba pieczyń: 3
  • szczęki szerokie: 26 mm
  • średnica otworu przelotowego: 8,4 mm
  • Średnica pogłębienia łba śruby: 13,5 mm
  • Masa: 0,17 kg
  • Rozmiar: 125/160
  • Wysokość szczęek: 37,5 mm
  • Długość szczęk: 56 mm
  • Zakres dostawy: Zestaw
  • rozstaw otworów: 15 mm
  • szerokość rowka: 12 mm
  • Zakres mocowania zewnętrznego z przedłużonymi szczękami: 6,82 mm
  • Głębokie rowki: 3,5 mm
  • Głębokie pogłębienie pod śrubę: 29 mm
  • podziałka zębów: 1/16’’ x 90°