Otočné čelisti, Velikost 125/160, Sada 3 čelistí, kalené, Špičaté ozubení 90°

Artiklové číslo: 046404
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 046404
EAN / GTIN 4019208014968
Číslo výrobce 046404
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Obrácené čelisti pro upínání, velikost 125/160, sada 3 čelistí, kalené, špičaté ozubení 90°, materiál 16MnCr5

Charakteristika:

  • Vzdálenost příčné drážky: 5 mm
  • Provedení: UB
  • Počet plechů: 3
  • Široké čelisti: 26 mm
  • Průměr průchozího otvoru: 8,4 mm
  • Průměr_zhlubení hlavy šroubu: 13,5 mm
  • Hmotnost: 0,17kg
  • Velikost: 125/160
  • Výška boků: 37,5 mm
  • Délka pečení: 56 mm
  • Rozsah dodávky: sada
  • Rozteč otvorů: 15 mm
  • Šířka drážky: 12 mm
  • Rozsah upnutí vnější s prodlouženými čelistmi: 6,82 mm
  • Hluboká drážka: 3,5 mm
  • Hloubka zahloubení šroubu: 29 mm
  • Rozteč zubů: 1/16″ x 90°