Flexible steel rule, ss, scale B 3000 x 30 x 2.0mm

Nr art.: 0460233
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
Podziałka milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 3 000 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 3 000 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Wys. całkowita 2 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0460233
EAN / GTIN 4029713210557
Numer producenta 0460233
Numer L L40510 2299
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Provedení:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebné ocelové pravítko z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, stupnice: 1/2 mm nahoře a mm dole. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Délka: 3000 mm