• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Circumference tape ″Pimeter″, ss ø 1500-1900mm

Nr art.: 0458206
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
Opakowanie luzem
Podziałka milimetr
Podziałka 0,1 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 1 500 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 900 mm
Typ taśmy mierniczej Taśma miernicza, luzem
Materiał stal szlachetna (INOX)
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0458206
EAN / GTIN 4029713264895
Numer producenta 0458206
Numer L L40510 407
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Factory standard
  • Vernier 0,1 mm
  • Main scale graduation 1 mm

Opis:

Circumference tape ″Pimeter″, ss ø 1500-1900mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless spring band steel

Norma:

Factory standard