Særlig omkredsbæltedimension ″Pimeter″ frostfri ø 1500- 1900 mm

Art.-nr.: 0458206
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage løs
Skalering millimeter
Deling 0,1 mm; 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 1.500 mm
Måleområde maks. 1.900 mm
Båndmål, type målebånd, løse
Materiale specialstål (INOX)
Rustfrit ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Standard fabriksstandard
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0458206
EAN/GTIN 4029713264895
Producentnummer 0458206
L-nummer L40510 407
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Fabriksstandard
  • Vernier 0,1 mm
  • Hovedskalainddeling 1 mm

Beskrivelse:

Stålmålebånd til omkreds og diameter, fremstillet af rustfrit fjederstål. Til omkreds 4710-5980 mm og til diametre 1500-1900 mm. Graduering 1 mm, nonius 0,1 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit fjederbånd stål

Norm:

Factory standard