Connection cable with bayonet fitting - Length 2 m

Nr art.: 0449 0075
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Verbindungsleitung für Testo Datenbus
Kolor czarny
Długość przewodu 2 m
Materiał płaszcza kabla polichlorek winylu (PCW)
Wersja kabla Kabel prosty
Rodzaj produktu Kabel do ładowania/kabel transmisji danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0449 0075
EAN / GTIN 4029547011061
Numer producenta 0449 0075
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Opis:

Use the connection cable for Testo data bus between Control Unit and analyzer unit – or between several analyzer units
  • The connection cable is also available in the following lengths: 10 m, 30 m, 40 m, 50 m, 70 m, 90 m, 100 m and 250 m
  • If you are interested, please contact our Testo customer service.